種類パワーリレー極数1接点構成1a端子形状ねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)電圧降下(V)接点/0.1以下(100A通電時)通電電流(A)短時間/150(10分間)動作時間(ms)50以下付属品主端子(接点)M5ねじ×2個、M3.5ねじ×2個仕様高電流通電タイプコイル定格電圧(V)DC60質量(g)約310(付属品含)使用温度範囲(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り消費電力(W)約5.2端子ねじM3.5絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間・同極接点間/1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)10以下(Typ.0.3)(DC5V 1A電圧降下法による)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の8%以上機械的耐久性20万回以上(開閉ひん度 3600回/時)電気的耐久性抵抗負荷(開閉ひん度 60回/時)/DC400V 30A 1000回以上、DC120V 30A 2500回以上定格電流(mA)86.2コイル抵抗(Ω)469.3最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃、10分以内)接点電圧の最大値(V)(開閉)400遮断電流(A)過負荷/DC120V 100A(150回以上)定格通電電流(A)100定格負荷DC400V 30A復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)30端子M3.5接点電流の最大値(A)(開閉)30アズワン品番64-3376-19耐衝撃電圧(V)4500耐電圧(V/min)コイル-接点間・同極接点間/AC2500 1分間アプリケーション-衝撃(誤動作)(m/s2)196衝撃(耐久)(m/s2)490動作電圧(V)定格電圧の75%以下ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)-使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.75mm(加速度2.94~88.9m/s2)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(加速度2.94~88.9m/s2)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 30A