曜日別特売

DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1

(3件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC60種類パワーリレー定格通電電流(A)60注文コード46585131品番G9EA-1-DC60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種類パワーリレー極数1接点構成1a端子形状リード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)電圧降下(V)接点/0.1以下(60A通電時)通電電流(A)短時間/100(10分間)動作時間(ms)50以下付属品主端子(接点)M5ねじ×2個仕様開閉・通電タイプコイル定格電圧(V)DC60質量(g)約310(付属品含)使用温度範囲(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り消費電力(W)約5.2端子ねじM3.5絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間・同極接点間/1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(Typ.0.6)(DC5V 1A電圧降下法による)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の8%以上機械的耐久性20万回以上(開閉ひん度 3600回/時)電気的耐久性抵抗負荷(開閉ひん度 60回/時)/DC120V 100A 3000回以上、DC400V 60A 3000回以上、DC400V 30A 30000回以上定格電流(mA)86.2コイル抵抗(Ω)469.3最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃、10分以内)接点電圧の最大値(V)(開閉)400遮断電流(A)最大/600 DC300V(5回)、過負荷/180 DC400V(100回以上)、逆極性/-60 DC200V(1000回以上)定格通電電流(A)60定格負荷DC400V 60A、DC120V 100A復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)100端子M3.5接点電流の最大値(A)(開閉)100アズワン品番64-3376-09耐衝撃電圧(V)4500耐電圧(V/min)コイル-接点間・同極接点間/AC2500 1分間アプリケーション-衝撃(誤動作)(m/s2)196衝撃(耐久)(m/s2)490動作電圧(V)定格電圧の75%以下ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)-使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.75mm(加速度2.94~88.9m/s2)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(加速度2.94~88.9m/s2)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 60A/DC120V 100A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39070981
2020-07-22
用途: モーターのリモコン操作に使用しました。

結構電流容量の大きいモーターの始動用です。問題無く使えます。

対象商品 : 39070981
2018-11-08
用途: DC電源入切時の制御に使用
制御システム工業株式会社

DC電源の入切に使用していますが、過去にも50個位使用して実績あります。

対象商品 : 39070972
2017-10-18
用途: キャンピングカーの電気配線の修理
カーサーポートサービス

お客様の車のサブバッテリー回路に不具合があり、原因は中国製のリレーでした。
容量か多いので、エンジンスタート時の大電流にも問題ないです。
オムロン製品なので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする