形状プラグL形端子種類-極数64使用温度範囲(℃)-55~125(低温にて氷結しないこと)仕様●シーケンス端子位置:無●材質(コンタクト端子部):黄銅定格電圧(V)AC300端子形状ディップL形端子寸法A(mm)93.8耐電圧AC1000V/1min(リーク電流1mA以下)寸法F(mm)85.2寸法D(mm)88.9定格電流(A)2寸法E(mm)83.9寸法B(mm)88寸法C(mm)78.74材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×1N以下材質(コンタクト接触部)黄銅/金処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/パラジウムめっき挿抜耐久(回)5000単体抜去力(N)0.2以上(t=0.56mmテストゲージにて)色(ハウジング)灰色