曜日別特売

MILコネクタ X2ZF

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様●コネクタの組み合わせ:形XG4M-T、形XG4M-T注文コード46598316品番XZ2F-20TT3-010F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
極数20方向3ケーブル長(cm)10ケーブル種類標準タイプ仕様●コネクタの組み合わせ:形XG4M-T、形XG4M-T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46598097
2018-05-14
用途: RC模型の出力信号
電気・ガス・熱供給・水道業

素線の色分けがないので、若干使いにくい。コネクターの方向も選べるようになったら良い。納期はかかりすぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする