omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
MILコネクタ X2ZF
(1件のレビュー)
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コネクタの組み合わせ:形XG4M-U、形XG2A
アズワン品番
64-3407-78
注文コード
46598492
品番
XZ2F-50UA1-005F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
極数
50
方向
1
ケーブル長(cm)
5
ケーブル種類
標準タイプ
仕様
●コネクタの組み合わせ:形XG4M-U、形XG2A
アズワン品番
64-3407-78