形状短絡専用プラグ1列タイプ定格電圧(V)AC300極数2端子形状ストレート端子規格RoHS指令寸法A(mm)5.1耐電圧AC750V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2寸法B(mm)2.54材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力7.85N以下(短絡専用プラグにて)アズワン品番64-3395-76挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.98以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地錫めっき(2.0μm)