曜日別特売

オリジナルプラグ1列タイプ XG8

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個極数15端子形状1列タイプ、ストレート端子注文コード46601186品番XG8V-1531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83

広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ
種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。
独自の生産方式の採用により低価格を実現。
ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。
スルーホール径Φ0.8に対応。

接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
形XG5M-Nとのかん合時の値
形状オリジナルプラグ1列タイプ定格電圧(V)AC300極数15端子形状1列タイプ、ストレート端子寸法A(mm)38.1寸法B(mm)35.56規格RoHS適合、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC650V、1min(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色アズワン品番64-3396-53材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする