曜日別特売

サーフェス・マウントリレー G6J-Y

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC4.5接点構成2c注文コード46604381品番G6JU-2FS-Y-DC4.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

超小形2極スリムリレー。
高密度実装に対応。
コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。

用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など備考都度納期確認種類シグナルリレー定格電圧(V)DC4.5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子コイル定格電圧(V)DC4.5アズワン品番64-3371-43RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする