曜日別特売
6640-25 ユニット什器用照明無し傾斜パラペットセットSK 連結 中日販売 46617543

 

6640-25 ユニット什器用照明無し傾斜パラペットセットSK 連結 中日販売 46617543
6640-25 ユニット什器用照明無し傾斜パラペットセットSK 連結 中日販売 46617543
6640-25 ユニット什器用照明無し傾斜パラペットセットSK 連結 中日販売 46617543

ユニット什器用照明無し傾斜パラペットセットSK 連結

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1セットパラペット用看板:ブルー注文コード46617543品番6640-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スチール製の側板一体型パラペットアームになり、柱側面より側板が外にはみ出ないので限られたスペースに収めるのに便利です。ユニット什器と組み合わせてご使用ください。間口150のパラペット上・下は75×2連結・間口180は1本。看板付。

用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。間口(cm)75奥行き(cm)44高さ(cm)20色(本体)シルキーパラペット用看板:ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※文字は付属しません。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする