曜日別特売
813-70 可変式青果台スタンダードタイプD 中日販売 46622163

 

813-70 可変式青果台スタンダードタイプD 中日販売 46622163
813-70 可変式青果台スタンダードタイプD 中日販売 46622163
813-70 可変式青果台スタンダードタイプD 中日販売 46622163

可変式青果台スタンダードタイプD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
間口(cm)120
内容量1台注文コード46622163品番813-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高級感あふれる青果台が生鮮食品の一翼を担う青果の売上げに貢献します。5段階角度設定。

用途青果売場のイメージアップにキャスター7.5Φナイロン車(4輪自在、2輪ストッパー付)フレーム色スチールブラック粉体塗装色(天板)PPブラック色(本体)木目ダークウッド間口(cm)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする