H3Y-2-0-DC100-110-10S ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン) 46622737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドステート・タイマ H3Y

(13件のレビュー)
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1個
時間仕様
0.5s~10s
電源電圧(V)
DC100~110
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて測定)
注文コード
46622737
品番
H3Y-2-0-DC100-110-10S
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
形式
H3Y-2-0
電源電圧(V)
DC100~110
最大目盛時間
10s
仕様
時間レンジ固定
種別
モノファンクションタイマ
質量(g)
約50
使用温度範囲(℃)
-10~50(結露、氷結しないこと)
保護構造
IP40
限時接点
2c
時間仕様
0.5s~10s
端子の種類
プリント基板用端子
消費電力
1.3W(DC110V時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.5以下×60.7×28以下
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力
AC250V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)/最小適用負荷DC5V 1mA(P水準、参考値)/接点材質:Ag
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、氷結しないこと)
端子構造
プリント基板用端子
電圧の影響
±2%以下(最大目盛時間にて)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
安全規格
UL 508、CSA C22.2 No.14、LR取得、CCC: GB/T 14048.5、EN 61812-1、IEC 60664-1 2.5kV/2適合
EMC規格
EMI:EN 61812-1、放射妨害電界強度:EN 55011、Group 1、class A、雑音端子電圧:EN 55011、Group 1、class A、EMS:EN 61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4、サージイミュニティ:IEC 61000-4-5、伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6、電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
温度の影響
±2%以下(最大目盛時間にて)
復帰電圧
電源電圧の10%以上
動作時間のばらつき
±1%以下(最大目盛時間にて)
インパルス電圧(V)
電源端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
瞬時接点
なし
端子配置
上部:出力端子、下部:電源端子
セット誤差
±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
動作モード
パワーオンディレー
許容電圧変動
範囲:電源電圧の85~110%
色(本体)
ベージュ
機械的寿命
1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続
8ピンソケット
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間)/AC2000 50/60Hz(異極接点間 2極タイプ)/AC1500 50/60Hz(異極接点間 4極タイプ)/AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
電気的寿命
50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時)
復帰時間(s)
0.1以下(途中復帰を含む)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 6方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz
10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h
機械的寿命(万回)
1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命(万回)
50以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時)
制御出力種類
限時リレー2c
動作/復帰方式
限時動作/自己復帰
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-21
用途: エアー使用量削減(節電対策)
トウシン工業株式会社 様

小型で性能は問題なし。ただし端子が細く短いタイプは盤内配線には不向きなので、用途をよく確認して選定した方がいい。ソケット使用が前提と考えた方が安全。(基板用、端子台用あり選定注意)

対象商品 : 39073571
2024-01-14
用途: 部品交換
3FIRU CRAFT 様(製造業)

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品 : 02490381
2021-10-14
用途: 機械の修理
製造業

以前と同様品なので問題無く使用しています。機械の動きにも問題有りません。

対象商品 : 02089166
2021-04-12
用途: スポット溶接時間のセット用。

スポット溶接時間のセット用。自作スポット溶接機の溶接時間セットに使用。1秒以下のセット時間が管理出来 便利である。

3人が参考にしています
対象商品 : 02089227
2019-12-19
用途: セキュリテイー機器の防犯サイレン等の時間動作制御用に使用。
製造業

時間制御、デイレイ遅延タイマーとしては使い易く、いちいち回路等を組むのが面倒なので、このオムロンのソリッドステート・タイマーは大変便利です。時間も分かりやすく表示されており大変使い易いので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 02089315
2018-09-14
用途: 通報装置の遅延起動
製造業

側面に端子図面がプリントされているため、迷うことなく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品 : 02089211
2018-05-05
用途: 成型機
センチュリーイノヴェーション株式会社 様

小型で使いやすく故障も無いので安心して使っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 02490415
2017-12-11
用途: メンテナンス等
株式会社前田製作所 様

超小型タイマー、取り付け易く開閉容量も十分である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする