形式H3Y-2-0電源電圧(V)DC24最大目盛時間1s仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50使用温度範囲(℃)-10~50(結露、氷結しないこと)保護構造IP40限時接点2c時間仕様0.1s~1s端子の種類プリント基板用端子消費電力0.9W(DC24V時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×60.7×28以下保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)/最小適用負荷DC5V 1mA(P水準、参考値)/接点材質:Ag絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと)端子構造プリント基板用端子電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格UL 508、CSA C22.2 No.14、LR取得、CCC: GB/T 14048.5、EN 61812-1、IEC 60664-1 2.5kV/2適合EMC規格EMI:EN 61812-1、放射妨害電界強度:EN 55011、Group 1、class A、雑音端子電圧:EN 55011、Group 1、class A、EMS:EN 61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4、サージイミュニティ:IEC 61000-4-5、伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6、電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)インパルス電圧(V)電源端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)瞬時接点なし端子配置上部:出力端子、下部:電源端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%色(本体)ベージュ機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続8ピンソケット耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間)/AC2000 50/60Hz(異極接点間 2極タイプ)/AC1500 50/60Hz(異極接点間 4極タイプ)/AC1000 50/60Hz(非連続接点間)電気的寿命50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)50以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時)制御出力種類限時リレー2c動作/復帰方式限時動作/自己復帰