- 日清 デカうま 濃厚コク旨醤油 日清食品 46624656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 日清 デカうま 濃厚コク旨醤油 日清食品 46624656
- 日清 デカうま 濃厚コク旨醤油 日清食品 46624656
- 日清 デカうま 濃厚コク旨醤油 日清食品 46624656
- 日清 デカうま 濃厚コク旨醤油 日清食品 46624656

日清 デカうま 濃厚コク旨醤油

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(116g×12個)注文コード46624656品番-
参考基準価格(税別)¥2,088販売価格(税込)¥2,158
販売価格(税別)
1,998

濃厚な豚の旨みとキレのある醤油スープに焼豚だれのコクがうまさの決め手!の醤油ラーメン。
麺はスープ絡みの良さと噛み応えを追求した中太ちぢれ麺。大盛り麺90gで食べ応え抜群。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清デカうま」は、"デカくてうまい! バラエティー豊かなやみつきテイスト" をコンセプトに、ラーメン、うどん、そば、焼そば、油そばと豊富なラインアップを取りそろえた大盛りサイズのカップ麺シリーズです。

種類即席カップめん種別ラーメン質量(g)138シリーズデカうま寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×104×144内容量(g)116保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:470mlアズワン品番65-0418-20原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、チキンエキス、香辛料)、スープ(しょうゆ、豚脂、たん白加水分解物、食塩、ポークエキス、香辛料、酵母エキス)、かやく(味付肉そぼろ、コーン、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、炭酸Ca、香料、カロチノイド色素、かんすい、セルロース、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ビタミンB2、ビタミンB1、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー小麦/卵/乳/豚肉/鶏肉/大豆/ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(116g)当たり)エネルギー:488kcal、たんぱく質:11.1g、脂質:21.2g、炭水化物:63.2g、食塩相当量:7.5g、ビタミンB1:0.31mg、ビタミンB2:0.39mg、カルシウム:135mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46624656
2022-01-31
用途: 時短の食事の際
その他業種

ゆっくり食事をとる時間はない、寒い時など、あたたまりました。

対象商品 : 46624656
2021-08-14
用途: 非常食としての備え
適斎塾

様々な場面でカップ麺は有効です。非常時、食事を作る余裕がない時、夏などは屋外レジャーなどでも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする