G3H-203SLN-VD-DC24 ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン) 46625372

G3H-203SLN-VD-DC24 ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン) 46625372
G3H-203SLN-VD-DC24 ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン) 46625372

ソリッドステート・リレー G3H

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24定格負荷電圧(V)AC100~240注文コード46625372品番G3H-203SLN-VD-DC24
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)

種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)DC24動作表示灯ありゼロクロス機能有り無し端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)AC100~240負荷電流(A)0.1~3(40℃にて)商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする