ナカバヤシ
ラウンドハイチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
46625514
品番
RZR-302DMS
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ダメージレザー張りのハイタイプチェア。立ち仕事のサポートにも
色
ダメージブラウン
材質
脚:スチール、張地:PVCレザー、キャスター:ナイロン、クッション:ウレタンフォーム
本体質量(kg)
7
機能
ガススプリング上下昇降機構
アズワン品番
64-6402-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合