ナカバヤシ
アバンテV2フロアケース浅
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
マットブラック
マットホワイト
マットブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46625654
品番
AF-18マットブラック
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
不透明カラーの引き出しで中身が見えず、すっきりした印象に。
段数
タテ型浅18段
サイズ
A4
色
マットブラック
材質
本体:スチール(粉体焼付塗装)、引出し:スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン
本体質量(kg)
10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×336×880
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×307×36
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合