※寸法図
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
アルミ掲示板 壁付型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外寸法・幅(mm)
550
550
800
外寸法・高さ(mm)
410
410
550
色
掲示板面:グリーン
掲示板面:グリーン
掲示板面:グレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46626607
品番
SK-401-1A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのアルミ掲示板です。
色
掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
410
材質/仕上
掲示板面:レザー
寸法(高さH×幅W)(mm)
410×550
材質
掲示板:EP合板(2類)5.5mm
タイプ
壁付型
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋内用
出幅(mm)
15
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません