K3HB-PNB-A-DRT1-AC/DC24 タイムインターバルメータ K3HB-P omron(オムロン) 46628032

タイムインターバルメータ K3HB-P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電源電圧(V)AC/DC24注文コード46628032品番K3HB-PNB-A-DRT1-AC/DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000
電源電圧(V)AC/DC24表示桁数5桁入力種類NPN/電圧パルス取付方式パネル取付電源(V)DC24 AC24 50/60Hz桁数5桁 (-19999~99999)入力方式パルス (NPN/電圧パルス)イベント入力点数(点)5点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする