SK-8041N-1-BC アルミ屋外用掲示板(オープン型・ターンキャッチ錠仕様) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-8041N-1-BC アルミ屋外用掲示板(オープン型・ターンキャッチ錠仕様) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629407
SK-8041N-1-BC アルミ屋外用掲示板(オープン型・ターンキャッチ錠仕様) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629407
SK-8041N-1-BC アルミ屋外用掲示板(オープン型・ターンキャッチ錠仕様) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629407
SK-8041N-1-BC アルミ屋外用掲示板(オープン型・ターンキャッチ錠仕様) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629407
SK-8041N-1-BC アルミ屋外用掲示板(オープン型・ターンキャッチ錠仕様) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629407

アルミ屋外用掲示板(オープン型・ターンキャッチ錠仕様)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)930
外寸法・高さ(mm)630
寸法(高さH×幅W)(mm)630×930
枠の色ブロンズ
内容量1台注文コード46629407品番SK-8041N-1-BC
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

アルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。3mm厚透明アクリル板仕様の上開き扉(ストッパー付)で、63°の角度
まで開きます。錠前はターンキャッチ錠を使用しております。

掲示板面:グリーン外寸法・幅(mm)930外寸法・高さ(mm)630枠の色ブロンズ寸法(高さH×幅W)(mm)630×930仕様透明アクリル板上開き扉仕様(ストッパー付)、ターンキャッチ錠材質掲示板:合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ複合板貼)材質/仕上掲示板面:レザータイプ自立式(2本足型)材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)70
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする