トーステ
チーズ SUS304(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
1.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632128
品番
7MD SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS304
形状
チーズ
質量(kg)
0.27
寸法A(mm)
70
寸法D(Φmm)
35.7
寸法B1(mm)
40.5
寸法C1(mm)
50.5
寸法P1(mm)
43.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材