曜日別特売

ハイブリッド・パワーリレー G9H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
入力の定格電圧
動作電圧DC4V以下
使用電圧範囲(V)DC4~6
負荷電流(A)
内容量1個注文コード46634795品番G9H-205S-DC5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500

マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現
閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。
通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。
LED動作表示灯により動作確認が容易。
内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。

種類パワーリレー質量(g)約25耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH消費電力(mW)約240出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下(5Aにて)漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2使用電圧範囲(V)DC4~6コイル定格電圧(V)DC5取付方式ソケット取付端子形状プラグイン端子温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)復帰電圧DC0.5V以上動作電圧DC4V以下コイル抵抗(Ω)104動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)5サージオン電流耐量(A)80耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46634795G9H-205S-DC546634822G9H-205S-US-DC5画像準備中ハイブリッド・パワーリレー G9Homron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする