種類パワーリレー質量(g)約25耐衝撃(耐久)1000m/s2消費電力(mW)約240出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下(10Aにて)漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2使用電圧範囲(V)DC19.2~28.8取付方式ソケット取付温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)入力の定格電圧DC24V絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)定格負荷電圧(V)AC100~240動作表示灯あり復帰電圧DC2.4V以上動作電圧DC19.2V以下コイル抵抗(Ω)2400動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)10負荷電流(A)50mA~10A (55℃にて)サージオン電流耐量(A)170耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min商品タイプリレー同一形状動作機能非ラッチング式使用周囲湿度(%RH)35~85接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10Aゼロクロス機能なし