M-C・RDCR SUS316L コンセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635576

※寸法図

M-C・RDCR SUS316L コンセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635576
M-C・RDCR SUS316L コンセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635576

コンセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径2.5S×2S
内容量1個注文コード46635576品番M-C・RDCR SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径2.5S×2S材質SUS316L形状コンセントレジューサー寸法C(mm)107寸法ID1(mm)59.5寸法ID2(mm)47.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする