M-E・RDCR SUS316L エキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635847

※寸法図

M-E・RDCR SUS316L エキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635847
M-E・RDCR SUS316L エキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635847

エキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径3S×2.5S
内容量1個注文コード46635847品番M-E・RDCR SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
呼び径3S×2.5S材質SUS316L形状エキセントレジューサー寸法C(mm)107偏心量(mm)6.4寸法ID1(mm)72.3寸法ID2(mm)59.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする