※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーステ
溶接用チーズ SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
4S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46636258
品番
D-8 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径
4S
材質
SUS304
形状
チーズ
寸法A(mm)
133.4
寸法D(Φmm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材