曜日別特売
ETP-16 スプリングバランサー(大容量タイプ) 遠藤工業 46638105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングバランサー(大容量タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
容量(kg)170~200
内容量1台注文コード46638105品番ETP-16
参考基準価格(税別)¥311,400販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

重量物の懸垂に威力を発揮します。

用途ナットランナーの懸垂・大型扉の補助動力容量(kg)170~200質量(kg)29.7ストローク(m)1.2ロープ径(Φmm)6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする