パワーリレー G6RL

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量1個接点構成1cコイル定格電圧(V)DC5注文コード46642242品番G6RL-14-ASI-DC5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
備考都度納期確認種類パワーリレー接点構成1c端子形状プリント基板端子仕様-コイル定格電圧(V)DC5質量(g)約7.8極数1使用温度範囲(℃)-40~85(結露、氷結しないこと)外形寸法(mm)28.5×10×12.3保護構造プラスチック・シール形絶縁抵抗(MΩ)1000以上消費電力(mW)約220復帰電圧10%以上機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性50000(開閉ひん度1800回/h)接点材質AgSnIn接点定格電流(mA)44コイル抵抗(Ω)113最大許容電圧(V)150%(at 23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA動作時間(ms)10以下定格通電電流(A)10復帰時間(ms)5以下接点最大許容電圧(V)AC400/DC300接点最大許容電流(A)10(NO)/8(NC)アズワン品番64-3372-80耐衝撃電圧(V)コイルと接点間:10000(1.2×50μs)耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC5000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzアプリケーション-距離(絶縁)[コイルと接点間]空間:10mm、沿面:10mm衝撃(誤動作)(m/s2)NO:200、NC:50衝撃(耐久)(m/s2)1000動作電圧(V)70%以下ターミナルタイプ-使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz励磁:10~55~10片振幅0.825mm(複振幅1.65mm)/無励磁:10~55~10片振幅0.4mm(複振幅0.8mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC24V 5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする