曜日別特売

パワーリレー G6RN

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC6定格電圧(V)DC6接点構成1c注文コード46642504品番G6RN-1-DC6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。
高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。
小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。
消費電力220mWの高感度。
絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。

用途制御機器備考都度納期確認種類パワーリレー定格電圧(V)DC6接点構成1c端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)DC6端子構造プリント基板用端子接点材質Auメッキ+Ag合金 (Cdフリー材)RoHS指令(10物質対応)対応コイル定格(V)DC6V 36.6mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 8A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする