曜日別特売

パワーリレー G7J

(25件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個接点構成2a2bコイル定格電圧(V)DC12注文コード46642653品番G7J-2A2B-P-DC12
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。

用途
パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
種類パワーリレー接点構成2a2b端子形状プリント基板端子動作時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃)動作電圧定格電圧の75%以下仕様標準品にてUL、CSA規格認定形長さ(mm)51.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)51質量(g)約140使用温度範囲(℃)-25~60(結露、氷結しないこと)奥行(mm)33.5保護構造ケース入りシリーズG7J消費電力約2分類プリント基板用取りつけ形出力構成-絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法による)耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧定格電圧の10%以上機械的耐久性100万回以上(開閉ひん度1800回/h)電気的耐久性10万回以上(開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃)接点材質Ag合金定格電流(mA)167コイル抵抗(Ω)72最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800接点電圧の最大値(V)AC250、DC125抵抗負荷(a接点)AC220V 25A、DC30V 25A、(b接点)AC220V 8A、DC30V 8A定格通電電流(A)(a接点)25、(b接点)8定格負荷誘導負荷(cosΦ=0.4)/(a接点)AC220V 25A、(b接点)AC220V 8A消費電力(VA、W)約2.0最大開閉容量参考値/(a接点)AC5500VA DC750W、(b接点)AC1760VA DC240W最大負荷電流(A)-故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC24V 100mA復帰時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃)接点最大許容電流(A)25(a接点)、8(b接点)接点電流の最大値(A)(a接点)25、(b接点)8耐電圧(V/min)(コイルと接点間、異極接点間)AC4000 50/60Hz、(同極接点間)AC2000 50/60Hzアプリケーション-衝撃(誤動作)(m/s2)(a接点)100(b接点)20衝撃(耐久)(m/s2)1000ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)-最大スイッチング電圧(AC V)-最大スイッチング電圧(DC V)-使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hza接点/10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)、b接点/10~26~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)接触機構ダブルブレーク、シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39070105
2023-03-13
用途: モーターの開閉に使用
ADACHI・EDS

接点容量が25Aあるのでφ3-50W程度のモーターならいけるかなと使ってみました。寿命は分かりませんが、いけています。ただし「OCR」がありませんので要注意。今回は制御回路の改造で、本来の所に電磁接触器に「OCR」がついているのでそれに頼ることとしました。動作音が静かなのもいいです。

対象商品 : 39070096
2022-12-12
用途: 1次回路の保護リレー
電気・ガス・熱供給・水道業

接点が4回路で、今回は2回路使用し、他2回路を予備として残して使用。値段は少々高めだが、予備回路とオムロン製を考えれば満足です。

対象商品 : 46643396
2023-03-14
用途: 食器洗浄機の修理
その他業種

一括発注だったのに、取付金具が、翌日届いたのに対し、パワーリレーは、2,3日後に届き、待ち遠しかった。商品はぴったし合い、正常動作しており、満足している。

対象商品 : 39070096
2022-12-10
用途: 1次回路の保護リレー
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズもピッタリで作動も良好で、予備回路もあり思た通りでした。

対象商品 : 39070096
2022-05-17
用途: ケルヒャー高圧洗浄機のスイッチ保護のため使用
自動車・二輪車・自転車関連業

海外製の高圧洗浄機はもともと200Vで使用する仕様のスイッチをそのまま100Vで使っているため、15A以上の電流が流れ、
スイッチング時のスパークにより接点が溶着する。お決まりのON、OFFスイッチ接点溶着の対策として、このパワーリレーを今回使用。接点も多いので、使い勝手は非常に良く、耐久性も高いと期待している。

4が参考にしています
対象商品 : 39070001
2022-08-28
用途: 電源装置の開発
製造業

この商品以外には選択肢がありません。助かっています。

対象商品 : 46642714
2021-10-17
用途: 荷揚機の修理用
サービス業

ウィンチのマグネットリレーが故障したので交換です。
上下2個使用しているのですが、壊れたのは1個だけ。
メーカーに頼むと2個セットでしか売ってくれない。
1個だけ手に入れられたのは有難いです。
価格は普通。
そんなに壊れる部品ではないので、まぁ良しとします。

対象商品 : 39070001
2020-04-26
用途: 冷凍庫
電気・ガス・熱供給・水道業

家庭用冷凍庫に使用、CP用に電流容量があり何年使用出来るか楽しみです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする