千羽鶴印(エンテック)
給食用食器 小判皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
24インチ
18インチ
20インチ
22インチ
24インチ
高さ(mm)
32
24
26
30
32
短辺(mm)
445
310
352
390
445
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46643215
品番
PW-13白
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
メラミン樹脂
形状
丸皿
サイズ
24インチ
高さ(mm)
32
短辺(mm)
445
長辺(mm)
620