曜日別特売
(12cm)No.1721GR ポリプロ小皿 千羽鶴印(エンテック) 46643328

ポリプロ小皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード46643328品番(12cm)No.1721GR
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

リユースできる食器、洗って何度も使用できます。

材質ポリプロピレン樹脂仕様電子レンジ・食洗器使用可能形状丸皿グレー外径×高さH(Φmm×mm)119×19耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする