備考都度納期確認種類パワーリレー極数1接点構成a接点動作時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)取付方式上部ブラケット取付コイル定格電圧(V)AC24質量(g)約120使用温度範囲(℃)-25~60(結露、氷結しないこと)保護構造ケース入り消費電力約1.7~2.5機能-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A 電圧降下法)端子構造ねじ端子耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧15%以上動作電圧75%以下機械的耐久性100万回以上(開閉頻度1800回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)接点材質Ag合金定格電流(mA)71コイル抵抗(Ω)-コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時-コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時-最大許容電圧(V)1.1最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800接点電圧の最大値(V)AC250抵抗負荷AC220V 30A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 25A定格通電電流(A)30消費電力(VA、W)約1.7~2.5故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 100mA復帰時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃)接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)30接点電流の最大値(A)30アズワン品番64-3374-43耐衝撃電圧(V)コイルと接点間:10000(JEC-212(1981)標準インパルス電圧波形(1.2×50μs)耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC2000 50/60Hzアプリケーション-衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)-使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 30A接点定格負荷電圧(V)AC220 30A(抵抗負荷) AC220 25A(誘導負荷(cosΦ=0.4))接触機構ダブルブレーク