ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
omron(オムロン)
パワーリレー MM3
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
分類
基準形
注文コード
46646467
品番
MM3B-AC6
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・分類
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
パワーリレー
端子形状
ねじ端子
形状
露出形
コイル定格電圧(V)
AC6
質量(g)
約270
極数
3
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
接点構成
3c
消費電力
起動時:約6.3、定格:約5.1
分類
基準形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(DC5V 1A 電圧降下法)
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
使用周囲湿度
5~85%RH
復帰電圧
定格電圧に対する割合30%以上(60Hz)/25%以上(50Hz)
動作電圧
定格電圧に対する割合80%以下
機械的耐久性
500万回以上(開閉頻度7200回/h)
電気的耐久性
50万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)
接点材質
Ag
定格電流(mA)
1120(50Hz)、950(60Hz)
コイル抵抗(Ω)
0.5
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時
-
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時
-
最大許容電圧(V)
定格電圧に対する割合110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
7200
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
接点電圧の最大値(V)
AC250、DC250
抵抗負荷
AC220V 15A、DC24V 10A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC220V 15A、DC24V 10A
動作時間(ms)
25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)
定格通電電流(A)
15
消費電力(VA、W)
起動時:約6.3、定格:約5.1
最大開閉容量
3300VA 240W(参考値)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)
DC5V 10mA
復帰時間(ms)
30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃)
接点電流の最大値(A)
15
耐電圧(V/min)
コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1500 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
使用周囲湿度(%RH)
5~85
振動(誤動作)
10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
接触機構
シングル
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
短絡板
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
プリント板ソケット
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
リードリレー
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 12V)
HSIN DA
税込
¥
736
¥
669
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 24V)
HSIN DA
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
車用リレーソケット(5極)
GB
税込
¥
824
¥
749
バスケットへ
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)
税込
¥
626
~
¥
569
~
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット
三菱電機
税込
¥
29,678
~
¥
26,980
~
GOT3000用VPN接続機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
102,278
~
¥
92,980
~
GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
GOT3000用マルチメディア機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
GT SoftGOT3000用ライセンス
三菱電機
税込
¥
131,780
~
¥
119,800
~
GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
CPUユニット
omron(オムロン)
税込
¥
373,780
¥
339,800
バスケットへ
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
131,780
~
¥
119,800
~
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
50,578
¥
45,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
リレー
パワーリレー
パワーリレー MM3 omron(オムロン)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
46646871
2022-02-23
用途:
機械の修理(部品として)
コーワ潜水株式会社 様
壊れて使えなかったホイストを修理できました。助かりました。
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「リレー」にはこんなカテゴリがあります
一般リレー
ソリッドステート・リレー
ターミナルリレー(リレーユニット)
パワーリレー
プログラムリレー
セーフティリレー
電流リレー
シグナルリレー
リレーソケット
ミニチュアリレー
フロートレスリレー
強制ガイド式リレー
リレーその他関連用品
補助継電器
保護継電器
シェアする
マイページ