種類パワーリレー端子形状ねじ端子仕様-形状露出形コイル定格電圧(V)AC100/110質量(g)約300極数4使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)接点構成4c消費電力起動時:約6.3、定格:約5.1分類基準形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(DC5V 1A 電圧降下法)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧定格電圧に対する割合30%以上(60Hz)/25%以上(50Hz)動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上(開閉頻度7200回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)接点材質Ag定格電流(mA)67(50Hz)、57/66(60Hz)コイル抵抗(Ω)150コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時-コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時-最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的7200最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800接点電圧の最大値(V)AC250、DC250抵抗負荷AC220V 15A、DC24V 10A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 15A、DC24V 10A動作時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)定格通電電流(A)15消費電力(VA、W)起動時:約6.3、定格:約5.1最大開閉容量3300VA 240W(参考値)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 10mA復帰時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃)接点電流の最大値(A)15耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1500 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)接触機構シングル