パワーリレー MM4

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個接点構成4cコイル定格電圧(V)DC100/110注文コード46647291品番MM4B-DC100/110
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
種類パワーリレー端子形状ねじ端子仕様-形状露出形コイル定格電圧(V)DC100/110質量(g)約300極数4使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)接点構成4c消費電力約2.7分類基準形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(DC5V 1A 電圧降下法)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧定格電圧に対する割合10%以下動作電圧定格電圧に対する割合70%以下機械的耐久性500万回以上(開閉頻度7200回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)接点材質Ag定格電流(mA)22/24.5コイル抵抗(Ω)4500コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時-コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時-最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的7200最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800接点電圧の最大値(V)AC250、DC250抵抗負荷AC220V 15A、DC24V 10A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 15A、DC24V 10A動作時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)定格通電電流(A)15消費電力(VA、W)約2.7最大開閉容量3300VA 240W(参考値)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 10mA復帰時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃)接点電流の最大値(A)15耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1500 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-22
用途: 商用電源と発電機の自動切替
農・林・水産業

商品は問題無いですが、取付金具が別売りでモノタロウで見つけることが出来なかった。商品名 形R99-03(S KANAGU)FOR MM4 よって自作して利用してます。できれば、リレーの検索で一緒に選定できるようにお願いしたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする