備考都度納期確認種類パワーリレー端子形状-仕様-形状-コイル定格電圧(V)AC220質量(g)-極数4使用温度範囲(℃)-接点構成-消費電力-分類-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-復帰電圧-動作電圧-機械的耐久性-電気的耐久性-接点材質-定格電流(mA)-コイル抵抗(Ω)-コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時-コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時-最大許容電圧(V)-最大開閉ひん度(回/h)/機械的-最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷-接点電圧の最大値(V)-抵抗負荷-誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)-動作時間(ms)-定格通電電流(A)-最大開閉容量-故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)-復帰時間(ms)-接点電流の最大値(A)-耐電圧(V/min)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)-振動(耐久)Hz-接触機構-