種類ソリッドステート・リレータイプ放熱器別取りつけタイプ使用電圧範囲(V)DC9.6~30動作表示灯あり(黄)動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下動作電圧DC9.6V以下質量(kg)約0.3使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)定格入力電圧(V)DC12~24負荷電圧(V)(範囲)AC75~264(50/60Hz)保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)ゼロクロス機能有り無し有絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)相数三相端子構造-定格負荷電圧(V)AC100~240出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下漏れ電流(mA)10以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)定格通電電流(A)45(25℃にて)衝撃(m/s2)294入力電流(mA)-復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下負荷容量-負荷電流(A)(最小)0.5サージオン電流耐量(A)440(60Hz、1サイクル)定格入力電流(mA)10以下(インピーダンス)電流2乗積(I2t)(A2s)1260(参考値)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz商品タイプ三相ヒータ用使用周囲湿度(%RH)45~85