曜日別特売

ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE

(1件のレビュー)
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個タイプ放熱器別取りつけタイプ定格負荷電圧(V)AC200~480注文コード46649057品番G3PE-525B-3H-DC12-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ

種類ソリッドステート・リレータイプ放熱器別取りつけタイプ使用電圧範囲(V)DC9.6~30動作表示灯あり(黄)動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下動作電圧DC9.6V以下質量(kg)約0.3使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)定格入力電圧(V)DC12~24負荷電圧(V)(範囲)AC180~528(50/60Hz)保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)ゼロクロス機能有り無し絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)相数三相端子構造-定格負荷電圧(V)AC200~480出力オン電圧降下1.8V(RMS)以下漏れ電流(mA)10以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)定格通電電流(A)25(40℃にて)衝撃(m/s2)294入力電流(mA)-復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下負荷容量-負荷電流(A)(最小)0.5サージオン電流耐量(A)220(60Hz、1サイクル)定格入力電流(mA)10以下(インピーダンス)電流2乗積(I2t)(A2s)260(参考値)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz商品タイプ三相ヒータ用使用周囲湿度(%RH)45~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39066352
2021-09-27
用途: 制御盤のメンテナンス用

正規代理店で発注しようと考えていましたが、正規代理店では在庫状況が直接確認できないのですが、モノタロウならネットで直接確認がとれて安心です。 
 正規代理店より幾らか価格が高くなるのは、この『安心料』と思えば決して高くは感じません。
 もちろん商品はオムロン製ですから信頼性に問題は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする