曜日別特売

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ

(4件のレビュー)
取扱い終了
極数-
形状-
極性スロット数-
寸法A(mm)-
内容量1パック(500個)注文コード46650746品番XG4E-1631-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
中継使いができる圧接タイププラグ。

適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)
UL規格(ファイルNo.E103202)認定
RoHS適合
形状-極数-極性スロット数-適合電線-ピッチ(mm)-定格電圧(V)-定格電流(A)-寸法A(mm)-耐電圧-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-保存温度(℃)-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-材質(カバー)-周囲湿度(%RH)-総合挿入力-材質(コンタクト接触部)-材質(コンタクト端子部圧接部)-材質(ストレインリリーフ)-処理(コンタクト接触部)-処理(コンタクト端子部圧接部)-挿抜耐久(回)-単体抜去力(N)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08593076
2023-11-24
用途: ケーブル
製造業

必要数で購入出来て良かった。他では取り扱ってるところも無かった。

対象商品 : 08593137
2023-01-27
用途: 計測器の配線

圧着の仕方が難しい。失敗すると、クリップが外れず壊れてしまう。この商品は使い捨てなのでしょうか。

対象商品 : 08593094
2020-07-09
用途: コンピュータデバイス接続ケーブル作成の為

期待どうりのコネクタです。以前他のものを購入しましたがピンの太さが細くて接触不良を起こしました。このコネクタはよく出来ていました。

対象商品 : 08593137
2017-08-05
用途: 環境試験の通信ケーブルで使用
西村

軽くて接続が簡単にできますが 破損もしやすいので予備分も購入オススメします。
納期がかかりすぎるのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする