画像準備中

リレーソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付数:36 注文コード46661824 品番PYP-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
種類一般リレー 適合ソケットPT08/PT08QN 仕様●取付数:36 外形寸法(mm)492×86.4×1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46661824 PYP-36 39091595 PYP-36 FOR MY リレーソケット omron(オムロン) リレーソケット omron(オムロン) 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08727871
2016-01-29
用途:
MYリレーのソケット固定用

商品は、特段コメントはない通常のものである。試作用に購入したが、良く調べると、単価が高すぎる。30円以上するのでは、他でもっと安価に、購入できるので、次回購入はない。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする