コイル定格電圧(V)DC24接点構成2c接触機構シングル端子形状プリント基板端子分類基準形表示灯有ダイオード有り無し無形状形MY2N質量(g)約35種類ミニパワーリレー極数2使用温度範囲(℃)-55~60(結露、氷結しないこと)保護構造閉鎖型(ケース入り)CR回路無消費電力約0.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×40以下×28以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-55~60(氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)8耐衝撃(耐久)1000m/s2動作表示灯付き復帰電圧10%以上機械的耐久性AC5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)、DC1億回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃)接点材質Ag定格電流(mA)36.9コイル抵抗(Ω)650コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時3.2コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時5.72最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2A動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)定格通電電流(A)5消費電力(VA、W)約0.9復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzアプリケーション-動作機能-衝撃(誤動作)(m/s2)200衝撃(耐久)(m/s2)1000動作電圧(V)80%以下コイル電力(mW)-使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)