曜日別特売
A16-AAM-1P 押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 46667713

押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

(1件のレビュー)
110日以内出荷返品不可110日以内出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリ種類押ボタンスイッチ(分離形)接点構成1c注文コード46667713品番A16-AAM-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
業界最小クラス28.5mmの短胴化。
スイッチユニットの着脱が可能。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。
配線しやすさを考慮した端子配列。
EN60947-5-1認証。

種類押ボタンスイッチ(分離形)接点構成1cストローク(mm)-保護構造IP40照光方式非照光端子の種類プリント基板端子端子種別プリント基板端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性200万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式双投形(c接点)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大4.41操作部形状正方形 2方向ガード操作部色戻りの力(N)RF:最小0.29アズワン品番64-3329-24動作までの動きPT最大2.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz動作機能モーメンタリ 自己復帰形衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3胴体形状丸胴形(Φ16mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38969935
2018-08-06
用途: 照明用ディスプレイのスイッチ
株式会社オフ企画

商品としてはとても良い商品だと思います。
ただ、少し値段が高いと思います。
スイッチカバーが付けられる商品を探して見つけましたが、普通に100円程度で売られている商品が多い中、ちょっと高価だと思います…。
物は凄く良いと思いますけどね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする