曜日別特売
A165L-TAM-24D-2P 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 46669296

押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

(5件のレビュー)
110日以内出荷返品不可110日以内出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリ接点構成2c保護構造IP66耐油形注文コード46669296品番A165L-TAM-24D-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
業界最小クラス28.5mmの短胴化。
スイッチユニットの着脱が可能。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。
配線しやすさを考慮した端子配列。
EN60947-5-1認証。

種類押ボタンスイッチ(分離形)接点構成2c動作方式モメンタリ仕様-ストローク(mm)-質量(g)-保護構造IP66耐油形照光方式照光定格電圧(V)AC/DC24(LEDランプ)端子の種類プリント基板端子端子種別プリント基板端子使用電圧(V)AC/DC24±5%(LEDランプ)保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性200万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8(LEDランプ)接触形式双投形(c接点)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大4.91操作部形状丸形 突出形操作部色戻りの力(N)RF:最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz動作機能モーメンタリ 自己復帰形衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3胴体形状丸胴形(Φ16mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 操作卓表示

押した感触、ランプの輝度、どちらも申し分ありません。

対象商品 : 38987401
2021-02-10
用途: 機械のメンテナンスに活用。
製造業

機械のメンテナンスに活用。
長年使っていると、汚れ、埃の影響で接触が悪くなるので交換しています。
見た目も綺麗になるので一石二鳥です。
12Vと24Vがあるので注意して購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38977102
2019-12-19
用途: 屋外で使用する機器のスイッチ操作
製造業

操作性は良いです。スイッチのフィーリングも良いと思います。屋外で使用するため防水性能がIP66なので十分。照明も屋外での視認性も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 38977504
2018-02-26
用途: 操作盤の運転、正転、逆転スイッチ
有限会社城西システムエンジニアリング

サイズ及び強度、使いやすい。価格も、安く配線、取付も、しやすい。

対象商品 : 38976874
2016-11-26
用途: バイクのスイッチ
H.I.D

色の種類がもっと豊富に有れば個人的には良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする