MO-504 ムーブトレイ角型 テスク 46670777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ムーブトレイ角型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード46670777品番MO-504
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質シカモア、ウレタン塗装ナチュラルサイズ高さ(mm)20短辺(mm)220長辺(mm)340内寸法(縦×横×高さ)(mm)290×200×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする