曜日別特売
SA-56 富士溶岩・石焼セット テスク 46670856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

富士溶岩・石焼セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)石板の寸法:120×100
内容量1個注文コード46670856品番SA-56
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質溶岩石・杉(ウレタン塗装)寸法(mm)石板の寸法:120×100サイズブラック内寸法(縦×横×高さ)(mm)165×130×38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする