曜日別特売
E52-CA20AY-D=8-8M 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン) 46671782

温度センサ(汎用タイプ) E52

(9件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個リード線ビニール被覆注文コード46671782品番E52-CA20AY-D=8-8M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。

端子形状リード線直出し形(M3.5用Y型圧着端子)素線の種類Kリード線ビニール被覆リード線(m)8材質(シース)ASTM316L使用温度範囲(℃)-20~70スリーブ部は0~70寸法d(mm)11構造シース形熱電対方式非接地形寸法l(mm)55温度測定範囲(℃)0~900(乾空気中)測温接点非接地形保護管径D(Φmm)8保護管長L(cm)20リード線長さM(m)8シース外径(Φmm)-階級(級)2(0.75級)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46782626
2020-02-07
用途: 温度センサー予備用
真鍋電子応用回路研究室

温調機器の温度センサー不調になると機器稼働しなくなるので予備用品にストックしています

対象商品 : 46782276
2019-02-14
用途: 殺菌釜の温度管理
農・林・水産業

素早く反応しており、他の用途にも使いやすい部品では無いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46781996
2018-10-28
用途: 機械の改造
株式会社吉成産業

反応が釜の温度制御を更新目的に使用しました、意外に反応は素早いです。

対象商品 : 46781987
2018-07-17
用途: 料理等の温度計測
製造業

低温から高温までかなり正確に計測できて満足である。

対象商品 : 46782574
2018-01-21
用途: 品温測定センサとして使用

メーカー品ですので機能的には十分です。発注後すぐに届くので助かります。

対象商品 : 46782154
2016-09-29
用途: 定期的メンテナンスによる温度センサー交換
株式会社 三 佳建設業・工事業

従来通りの使用方法で温度センサーの能力を満足している

対象商品 : 46672604
2016-06-08
用途: 管状電気炉の温度検知
教育・研究機関

問題なく動作するが、センサーの直径が大きいため、試料に接近させて取り付けるのに、やや、不満な点がある。
耐熱性と価格を考えると仕方がないが、出来れば細い方が便利である。

1が参考にしています
対象商品 : 46782687
2015-01-28
用途: ボイルー蒟蒻用
平川技研建設業・工事業

本体とリード線間不良となるようです、このタイプの防水タイプがあれば良いですが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする