※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナランハ
モスコミュール用 銅マグカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46677689
品番
サテン
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
315
材質
銅
質量(g)
145
全高(mm)
80
口径(Φmm)
73
品名・タイプ
ショットグラス