曜日別特売
1/4-65 弁慶PPシール容器 弁慶(本間冬治工業) 46679983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弁慶PPシール容器

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46679983品番1/4-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

軽く丈夫なフードパン
中身が見えて補充など簡単です。
ホテルパン規格サイズのシール容器です。
耐熱温度:99℃/耐冷温度:-20℃ 洗浄機対応 ※本体・蓋セット

材質ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)263×161(外寸)形状角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46680026
2024-05-08
用途: 食品の振り分け 保管
飲食業

問題はありません。取り扱いが中止になった
シリーズも再販を願いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする