種別DC用形状かん合部:DC用タイプケーブル付コネクタ、ソケット片側コネクタ定格電圧(V)DC125極数4定格電流(A)3ケーブル長(m)2コネクタ片側コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ポリエステル系エラストマケーブル耐油強化ケーブル(Φ6 4芯×0.5mm2(0.12/45))材質(Oリング)ゴム材質(取付金具)(爪)SUSロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15sケーブル保持力(N/15s)100(ケーブル径Φ6mmの場合)ケーブル引出方向ストレート材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ結線1茶 2- 3- 4青(DC用)耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25金メッキ(μm)0.4材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)挿抜耐久(回)50以上