曜日別特売
XS5W-D424-C81-F 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン) 46681153

XS5W-D424-C81-F 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン) 46681153
XS5W-D424-C81-F 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン) 46681153

丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5WXS5W-D424-C81-F

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品は極数・内容量など43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
4
注文コード
46681153
品番
XS5W-D424-C81-F
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
種別
DC用
タイプ
ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ
定格電圧(V)
DC250
定格電流(A)
4
極数
4
ケーブル長(m)
1
コネクタ
両側コネクタ
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC60529)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC 500V にて)
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ポリエステル系エラストマ
ケーブル
難燃性、ロボットケーブル
材質(Oリング)
ゴム
材質(取付金具)
(爪)SUS
材質(コンタクト)
リン青銅
ロック強度
引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s
ケーブル保持力(N/15s)
100(ケーブル径Φ6mmの場合)
ケーブル引出方向
L形(ソケット)/ストレート(プラグ)
材質(固定金具)
亜鉛合金/Niメッキ
結線
(1)茶、(2)白、(3)青、(4)黒
耐電圧(V/min)
(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)
ロック操作力(N・m)
0.1~0.25
金メッキ(μm)
0.4
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-0)
挿抜耐久(回)
50以上
表面処理(コンタクト)
Ni下地金メッキ0.4μm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする